Standard Dcc Diamantové Kotouče Pro Řezá

Artiklové číslo: 34500111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34500111
EAN / GTIN 9009013066882
Číslo výrobce 34500111
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Beton, železobeton, betonové výrobky, tvrdé materiály atd.

Výhoda:

  • Velmi dobrý řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních diamantových jader v optimalizované vazbě.
  • Velmi dobrý chladicí účinek a odvádění třísek zajišťují delší životnost a servisní dobu
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování betonu, potěru, asfaltu, zdicích omítek a pískovce.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku