FFQ4 D25-05-W25-06 frézy s vysokým posuvem s jednostrannou čtvercovou břitovou destičkou se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3442105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3442105
EAN / GTIN 7291075554021
Číslo výrobce 3442105

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměry (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 5, délka řezu max. (APMX) 0,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, užitná délka (LU) 50 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Weldon
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 16,2 mm
  • průměry (DC/DCX): 25 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 25 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 5
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,7 mm
  • Délka funkce (LF): 78 mm
  • Délka hlavy (levá): 52 mm
  • Označení vložky (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • celková délka (OAL): 110 mm
  • Úhel náběhu max. (RMPX): 2,2 stupňů
  • upínací stopka Weldonová
  • točivý moment (TQ): 0,9 nxm
  • užitná délka (LU): 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku