Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměry (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 5, délka řezu max. (APMX) 0,7 mm, celková délka (OAL) 52 mm
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): FLEXFIT
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 21 mm
- Rozhraní obsahuje M12
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Průměr řezu (DC): 16,2 mm
- průměry (DC/DCX): 25 mm
- Průměr řezu, max. (DCX): 25 mm
- Směr (RUKA): Pravá ruka
- Počet řezných těles (CICT): 5
- Maximální délka řezu (APMX): 0,7 mm
- Velikost jednotky (DRVS): 17,1 mm
- Délka funkce (LF): 30 mm
- Označení vložky (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
- celková délka (OAL): 52 mm
- Úhel náběhu max. (RMPX): 2,2 stupňů
- točivý moment (TQ): 0,9 nxm