FFQ4 D25/.98-05-MMT15-06 Vysokovýkrmné frézy se závitovým sklíčidlem MULTI-MASTER pro jednostranné čtvercové břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3442098
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3442098
EAN / GTIN 7291075554106
Číslo výrobce 3442098

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 24 mm, průměry (DC/DCX) 16,2 mm, počet řezných těles (CICT) 5, délka řezu max. (APMX) 0,7 mm, počet řezných hran (NOF) 5, celková délka (OAL) 47 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): MultiMaster
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 24 mm
  • Rozhraní obsahuje T15
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 16,2 mm
  • průměry (DC/DCX): 16,2 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 25 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 5
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,7 mm
  • Velikost jednotky (DRVS): 20 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 5
  • Délka funkce (LF): 30 mm
  • Označení vložky (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • celková délka (OAL): 47 mm
  • Úhel náběhu max. (RMPX): 2,2 stupňů
  • Seřizovací úhel (KAPR): 12 stupňů
  • točivý moment (TQ): 40 nxm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku