T490 LNHT 0502-PNTN IC810 HELITANG – řezný nástroj pro frézování drážek

Artiklové číslo: 3440247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3440247
EAN / GTIN 7291075595673
Číslo výrobce 3440247

Popis

Popis:

WSP pro frézování, maximální délka řezu (APMX) 4,6 mm, délka řezného nástroje (INSL) 5 mm, tloušťka řezného nástroje (S) 5,3 mm, šířka řezného nástroje (W1) 2,3 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 4,6 mm
  • Délka řezného nástroje (INSL): 5 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 5,3 mm
  • Šířka řezného nástroje (W1): 2,3 mm
  • maximální posuv fz max 0,12 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,06 mm/zub

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku