QTHL 20-30-JHP-MC drážkovací a drážkovací nástroje nesoucí DRÁŽKU 4 Cut destičky s otvory pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3439711
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3439711
EAN / GTIN 7291075569452
Číslo výrobce 3439711
L-číslo L23910 104273

Popis

Popis:

Upichovací držák nástroje, hloubka řezu, max. (Cdx) 7,3 mm, šířka řezu max. (cwx) 3 mm, šířka řezu min. (cdn) 1 mm, celková délka (oal) 93,5 mm

Charakteristika:

  • Velikost závitu vstupu chladicí kapaliny (CNT): G1/8
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 7,3 mm
  • Směr (RUKA): Levá ruka
  • Šířka řezu max. (CWX): 3 mm
  • Min. Šířka řezu (CWN): 1 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH): 5 mm
  • Délka hlavy (levá): 23 mm
  • celková délka (OAL): 93,5 mm
  • Výška hřídele (H): 20 mm
  • Šířka hřídele (B): 20 mm