MTECK 08074D19 16UN IC908 monolitní vnitřní závitníky, x2 s otvorem pro chladicí kapalinu, používá se pro profily závitů UN.

Artiklové číslo: 3432816
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3432816
EAN / GTIN 7291075569148
Číslo výrobce 3432816

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 7,4 mm, celková délka (OAL) 64 mm, jmenovitý průměr závitu 3/8/8, jmenovitý průměr závitu 3/8, velikost závitu 3/8, velikost závitu 3

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Průměr řezu (DC): 7,4 mm
  • celková délka (OAL): 64 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): UN60
  • Jmenovitý průměr závitu 3/8
  • užitná délka (LU): 24,5 mm