MM S-A-H055-HSK A63-T21 DIN 69893 HSK Držák s rozhraním MULTI-MASTER pro frézovací hlavy MULTI-MASTER VHM.

Artiklové číslo: 3431344
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3431344
EAN / GTIN 7291075578454
Číslo výrobce 3431344

Popis

Popis:

Zásuvky pro modulární frézovací hlavy, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost závitu sklíčidla, strana obrobku (THSZWS) T21, celková délka (OAL) 19 mm, velikost dříku (SS) 63

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 30 mm
  • Maximální délka těla (LBX): 29 mm
  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): HSK
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 63 mm
  • Velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS): T21
  • celková délka (OAL): 19 mm
  • Velikost dříku (SS): 63

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku