FFX4 XNMU 040310T IC5600 4-hranové břitové destičky pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3430188
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3430188
EAN / GTIN 7291075484281
Číslo výrobce 3430188
L-číslo L23910 103621

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 0,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 9,58 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,16 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,8 mm
  • Délka břitové destičky (INSL): 9,58 mm
  • Šířka břitové destičky (W1): 7,16 mm
  • Maximální posuv fz max. 1,2 mm/zub
  • Minimální posuv fz min 0,4 mm/zub
  • Počet řezných hran 4

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku