Lisovaný kompaktní kotouč 152x6x25,4 mm UW6S dokončovací premium

Artiklové číslo: 34190278
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34190278
EAN / GTIN 8024406066202
Číslo výrobce 34190278
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Mezi aplikace patří odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončování a opracování svarových švů. Lisované kompaktní kotouče lze použít k jednoduchému obrábění a strukturování materiálu.
S lisovanými kompaktními kotouči TYROLIT se můžete dostat do obzvláště těžko přístupných míst a rohů jakéhokoli obrobku. Tyto pružné výrobky nijak nemění geometrii povrchu obrobku a vždy dosáhnete požadované struktury povrchu. Díky svému chladnému broušení, nízkému zanášení a pravidelným výsledkům na povrchu předčí běžné nástroje.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku