MTECBF 16125H26 18UN IC908 monolitní karbidové vnitřní závitníky s otvorem pro chladicí kapalinu. Určeno pro profil závitu UN.

Artiklové číslo: 3418745
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3418745
EAN / GTIN 7291075551853
Číslo výrobce 3418745

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 12,5 mm, celková délka (OAL) 105 mm, rozteč závitů (TP) 1 411 mm, závit na palec (TPI) 18 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 12,5 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 26 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 8
  • celková délka (OAL): 105 mm
  • upínací stopka kolo
  • Rozteč závitů (TP): 1 411 mm
  • Závit na palec (TPI): 18 závitů/″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku