IHPR3 17-WNGP-C 90° držák nástroje pro předvrtávání

Artiklové číslo: 3406780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3406780
EAN / GTIN 7291075579482
Číslo výrobce 3406780

Popis

Popis:

Příslušenství vřetena

Charakteristika:

  • Funkční šířka (WF): 12,9 mm
  • Celková délka (OAL): 30,7 mm
  • Výška hřídele (H): 17 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): WNGP 0403 L