ETB-R2R250A11/20-4C10-72 IC902 Stopkové kuželové frézy z karbidu pro 3D profilování

Artiklové číslo: 3366921
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3366921
EAN / GTIN 7291075431810
Číslo výrobce 3366921
L-číslo L24180 2656

Popis

Popis:

kuželové frézovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 3,73 mm, max. délka břitu (APMX) 11 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 72 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.73 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny