Svetr s velkou viditelností High Vis červená 6XL

Artiklové číslo: 3341197455006XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3341197455006XL
EAN / GTIN 7330509887158
Číslo výrobce 3341197455006XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, jednostranně počesaný, 240 g/m².

Detaily
Kruhový výstřih, manžety u krku

Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Zpracování
Zapínání na konci rukávů
Vlnitý lem

Popis:

  • V této Hi-Vis mikině vyniknete! Mikina má zesílené švy u krku a na ramenou a pletené žebrované manžety
  • 50 mm reflexní lemování
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, XXS-S třída 2 M-4XL třída 3, ochranné oděvy s vysokou viditelností

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku