BT30 FC HYDRO 20X90 Hydraulická sklíčidla s axiálním systémem

Artiklové číslo: 3325364
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3325364
EAN / GTIN 7291075386103
Číslo výrobce 3325364
L-číslo L24120 1342

Popis

Popis:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 42 mm, délka tělesa (LB) 68 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Délka telesa (LB) 68 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Délka upínace (LPR) 90 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty