Razník pro písmena, s výškou písma 5 mm, tvrdost 58 - 61 HRC na rytí

Artiklové číslo: 332-125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 332-125
EAN / GTIN 4027474918880
Číslo výrobce 332-125
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Kolíčková razníkka na písmena řady 332 se používá spolu s držákem razníkky ke snadnému označování řad čísel v obrobcích s pevností až 1300 N/mm² v obchodě, průmyslu a dílnách. Sada má tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Díky poniklovanému povrchu jsou kolové razníky řady 332 vhodné zejména pro značení nerezové oceli.
  • Čísla sady lze číst přes broušený viditelný okraj
  • Odolnost díky robustnímu a vysoce kvalitnímu materiálu

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 8 mm
  • Celková šířka [palce]: 5/16
  • Obor: Technické obory, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 5 mm
  • Vnitřní průměr [mm]: 10 mm
  • Vnější průměr [mm]: 73 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku