• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Podélný upínač Eco BMT, BMT: 55/D

Artiklové číslo: 319884 55/D
Sleva
9 925,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

x 60 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 70,5 mm
h1 20 mm
h2 85 mm
Vhodné stroje Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
Druh produktu Nožový držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319884 55/D
EAN / GTIN 4045197877369
Číslo výrobce 319884 55/D
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Optimalizovaný vnější obrys. Měřítko pro optimální nastavení obráběcího nástroje. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů.
Pro vnitřní a vnější chlazení.
Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.
Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.