Držák na vyvrtávací tyče, PSC 50, ⌀ upnutí D1: 16mm

Artiklové číslo: 318887 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 16 mm
Upnutí PSC 50
Norma pro upínání ISO 26623-2
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 70 mm
Vnější ⌀ D 40 mm
L1 48 mm
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318887 16
EAN / GTIN 2050001714695
Číslo výrobce PS5.B16.K01.070

Popis

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
K upínání vyvrtávacích tyčí.

Poznámka:

Vhodná trubka na rozvod chladiva PSC, č. výrobku 309885, vel. 50.
Upínací čepy PSC na poptávku.