FDN D125-1419-32R-CALN11 Třístranné kotoučové frézy, přírubové s kazetami pro tangenciální montáž LN 1106 břitové destičky

Artiklové číslo: 3181148
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TANGMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3181148
EAN / GTIN 7291075228076
Číslo výrobce 3181148
L-číslo L23980 2432

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max (CWX) 19,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 14 mm, počet řezných hran (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 40 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 19.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Použitelná délka (LU) 28.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny