{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro typ sklíčidla | 160 mm | |
| Délka L | 63 mm | |
| Šířka B | 20 mm | |
| Šířka drážky D | 8 mm | |
| Vzdálenost otvoru b | 32 mm | |
| Šířka pera A | 18 mm | |
| Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
| Druh produktu | Čelisti klínového upínače |
| Katalogové číslo | 313250 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208023724 | |
| Číslo výrobce | 094012 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |