HM90 E90A-D32-4-M16 Čelní fréza pro HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. S úpravou FLEXFIT.

Artiklové číslo: 3110714
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3110714
EAN / GTIN 7291075122749
Číslo výrobce 3110714
L-číslo L23980 578

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 60 mm, efektivní délka (LU) 35 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 35 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny