MM S-A-H10.5-ER25-T06-H Stopky pro frézovací hlavy MULTI-MASTER z karbidu s ER připojením DIN 6499 a vnitřními otvory pro chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3106246
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106246
EAN / GTIN 7291075193183
Číslo výrobce 3106246
L-číslo L24070 10

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, funkční délka (LF) 19,6 mm, celková délka (OAL) 44,5 mm, velikost stopky (SS) ER25

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 9.25 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 10.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
  • Funkcní délka (LF) 19.6 mm
  • Celková délka (OAL) 44.5 mm
  • Velikost stopky (SS) ER25

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny