FDN D4.0-0.38-CF4-06 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací s úpravou CLICKFIT.

Artiklové číslo: 3101670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101670
EAN / GTIN 7291075120967
Číslo výrobce 3101670
L-číslo L23980 1808

Popis

Popis:

Lentry, Průměr řezu (DC) 4″, Počet flétny (NOF) 16, Celková délka (OAL) 3,36″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CLICKFIT
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Pocet drážek (NOF): 16
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 3.36″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Typ stopky: CLICKFIT
  • Použitelná délka (LU): 1.21″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny