Kleště řady VDE+Nástrčný klíč 4 ks.

Artiklové číslo: 3100340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100340
EAN / GTIN 4010886952788
Číslo výrobce 3100340
L-číslo L60160 6560
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Praktická sestava
VDE 8314-160 H izolované boční štípací kleště s tenkou hlavou (160 mm )
VDE 8131-AB izolované, úhlové vícenásobné kleště pro stříhání, odizolování, krimpování a přidržování (200 mm)
VDE 2172 izolovaný Nástrčný klíč s tenkým pohonem pro šrouby s drážkou 3,5 mm
VDE 2162 izolovaný Nástrčný klíč s tenkým pohonem pro PH 2.

Charakteristika:

  • Skladování: volně ložené
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty