Palička bez zpětného rázu s výměnou vložkou

Artiklové číslo: 308.40 Al
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308.40 Al
EAN / GTIN 7610733266982
Číslo výrobce PB 308.40 Al

Popis

Popis:

  • Hliníkové kladivo s měkkým povrchem, bez zpětného rázu
  • pro jemné údery při montážních pracích, opracování plechu, rovnacích pracích apod.
  • vložky z hliníku, snadno a rychle vyměnitelné, šetrné k rozpočtu i životnímu prostředí
  • rukojeť z prvotřídního materiálu ze skelných vláken, odolná proti otlakům a zlomení
  • pevně ukotvená v trubce rukojeti dvousložkovým lepidlem, maximální bezpečnost při práci
  • tlumení zpětného rázu pomocí závaží v hlavě kladiva, pro bohaté přesné údery bez zpětného rázu
  • dodržujte bezpečnostní předpisy při práci s rázovým nářadím: www.pbst.ch/safe
.

Charakteristika:

  • Diameter: 40 mm
  • Hammerhovedets længde: 121 mm
  • Hele længden hammer: 350 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku