{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upínání | 2,5 mm - 16 mm | |
| Upnutí | SK 50 | |
| Norma pro upínání | DIN 2080 | |
| Tvar | A | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 50 µm | |
| Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | |
| Délka vyložení rozměr A | 85 mm | |
| Náhradní upínací klíče | SW6 | |
| Vnější ⌀ D | 56 mm | |
| Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
| Katalogové číslo | 302575 2,5-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197931849 | |
| Číslo výrobce | 302575 2,5-16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |