Prodloužení tepelného upínače 3° s tlumením vibrací, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/8mm

Artiklové číslo: 302415 20/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech
  • Kmitání: tlumené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otvor ⌀ D1 8 mm
⌀ stopky d 20 mm
Celková délka L 210 mm
Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Kmitání tlumené
⌀ D2 14 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302415 20/8
EAN / GTIN 4045197701374
Číslo výrobce 302415 20/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média do max. 80 barů. Včetně šroubu pro nastavování délky. TK jádro, uložené v prodloužení, tlumí vyskytující se chvění, a snižuje tak vibrace.
Maximální přípustné otáčky 12.000 min.-1.

Výhoda:

  • Zamezit vibracím v upínacím systému.
  • Lepší povrchy obrobků.
  • Zlepšení životnosti nástrojů.