Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem ⌀ d = 12 mm, Závit M × L: M6X70

Artiklové číslo: 301381 M6X70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × L Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kmitání: tlumené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M6
⌀ stopky d 12 mm
Vnitřní chlazení ano
Kmitání tlumené
Vnější ⌀ D 9,8 mm
Otvor ⌀ D1 6,5 mm
Celková délka Lcelk. 70 mm
Užitná délka L1 20 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301381 M6X70
EAN / GTIN 4062406786052
Číslo výrobce 301381 M6X70
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.