{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upínání | 2 mm - 16 mm | |
| ⌀ upnutí D1 | 2-16 mm | |
| Upnutí | SK 40 A = 70 | |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
| Vnější ⌀ D | 43 mm | |
| Náhradní upínací matice č. 309670 | 2 - 16 | |
| Vhodný hákový klíč č. 628400 | 40 / 42 | |
| Druh produktu | Kleštinový upínač |
| Katalogové číslo | 300695 2-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197285010 | |
| Číslo výrobce | 300695 2-16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |