HLPGR 3225-12-A3.5-T25 Upínací držák pro řezné destičky typu L LPGIR/L

Artiklové číslo: 2801790
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801790
EAN / GTIN 7291075211948
Číslo výrobce 2801790
L-číslo L23920 1804

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 3,5 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny