CGHN 32-4DGM Držák břitů pro vnitřní zapichování a upichování pro vyvrtávací tyče GHIC -85 (samosvorný)

Artiklové číslo: 2800813
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800813
EAN / GTIN 7291075039504
Číslo výrobce 2800813
L-číslo L23920 2480

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,5 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 93 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny