Štípací, stranové kleště Electronic velmi úzká, špičatá hlava bez břitu 128 mm, 5 1/8"

Artiklové číslo: 27388
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27388
EAN / GTIN 4010995273880
Číslo výrobce 27388
L-číslo L60070 3774
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Pro zcela rovné štípání měkkých drátů na velmi obtížně přístupných místech v elektronice
  • Matksiál: Speciální nástrojová ocel C 70

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 0.8 mm
  • Celková délka (mm): 128 mm
  • Celková délka (Palec): 5 1/8″
  • Střižná síla: 2
  • Měkký drát (mm): 0.8 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne