Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Držák destiček VARIO-LINE, levý, Šířka zápichu w: 5mm

Artiklové číslo: 273799 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 5 mm
Způsob použití levý
Maximální hloubka řezu tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273799 5
EAN / GTIN 4045197721426
Číslo výrobce 273799 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Upínací držák č. 273795.