{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost stopky | 25 mm | |
| Šířka zápichu w | 2 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| tmin | 0,5 mm | |
| Minimální šířka zápichu y | 0,35 mm | |
| Funkční šířka L4 | 28 mm | |
| Délka hlavy L1 | 33 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Sroub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| Možnost axiálního upichování | ne | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 273762 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406243883 | |
| Číslo výrobce | 273762 25/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |