Upichovací destička pravý, HB9035, Šířka zápichu w: 2mm

Artiklové číslo: 273520 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    309,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    257,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 275 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 2 mm
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Rohový rádius 0,25 mm
Řezný materiál HB9035
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky pravý
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273520 2
EAN / GTIN 4062406531287
Číslo výrobce 273520 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
110
GG(G)
K
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro upínací hroty č. 273551273558.