Destička s částečným profilem 55° vnitřní levá, HB7010, Počet chodů / palec: 48-16

Artiklové číslo: 270847 48-16
Sleva
490,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    276,00 CZK 490,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    230,00 CZK 409,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový úhel: 55

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7010
Druh závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Vrcholový úhel 55 stupeň
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Počet chodů/palec 48-16
Řezný materiál TK
Způsob použití levý
Vnitřní / vnější použití vnitřní
Profil vyměnitelné břitové destičky Profil dílu
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270847 48-16
EAN / GTIN 4045197368195
Číslo výrobce 270847 48-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty