{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Micro | |
| Minimální ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
| Šířka zápichu w | 2 mm | |
| Délka vyložení L1 | 10 mm | |
| ⌀ stopky d | 6 mm | |
| Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 3 mm | |
| Maximální hloubka řezu tmax | 1,8 mm | |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
| Katalogové číslo | 270310 6,2/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466709 | |
| Číslo výrobce | 270310 6,2/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |