{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Mute | |
| Velikost destiček | 12 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 40 mm | |
| Způsob použití | Vlevo | |
| Počet chladicích kanálů | 3 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 50 mm | |
| Středové přesazení L3 | 27 mm | |
| Celková délka L | 33 mm | |
| Podložka | 269005 22 | |
| Šroub pro podložku | 269013 9 | |
| Upínka | 259038 21 | |
| Šroub pro upínací příložku | 259021 8 | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
| Katalogové číslo | 265101 40/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515031745 | |
| Číslo výrobce | 265101 40/12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |