{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Mute | |
| ⌀ stopky Ds | 25 mm | |
| Velikost destiček | 11 mm | |
| Způsob použití | Vlevo | |
| Tvar stopky | Ocel | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Kmitání | tlumené | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | A25X STFCR/L11 | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 1102.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 32 mm | |
| Středové přesazení L3 | 17 mm | |
| Lmin | 155 mm | |
| Celková délka L | 247 mm | |
| Délka vyložení L1 | 150 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 47 | |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 265025 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515024938 | |
| Číslo výrobce | 265025 25/11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |