Master Mute vyvrtávací tyč A.. STFCL 90°, pro vyměnitelné břitové destičky TC..., vlevo

Artiklové číslo: 265025 12/09
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: Výrobní norma
  • Kmitání: tlumené
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Mute
⌀ stopky Ds 12 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití Vlevo
Tvar stopky Ocel
Norma Výrobní norma
Kmitání tlumené
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A12Q STFCR/L09
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička TC.. 0902..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 16 mm
Středové přesazení L3 9 mm
Celková délka L 180 mm
Délka vyložení L1 132 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 39
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265025 12/09
EAN / GTIN 4069515024891
Číslo výrobce 265025 12/09
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.
Stopka vyztužená tvrdokovem.

Poznámka:

Zkrácení vyvrtávací tyče je možné až na délku Lmin. Použití pouze s vnitřním chlazením (teplotní odolnost až max. 100 °C).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny