Vrtací tyč HM E.. STFCL 90°, pro vyměnitelné břitové destičky TC.., vlevo

Artiklové číslo: 260919 10/11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Tvar stopky: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Tvar stopky TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E10K STFCR/L11
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička TC.. 1102..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 12 mm
Středové přesazení L3 6 mm
Upínací výška L2 9,6 mm
Délka hlavy L1 16 mm
Celková délka L 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260919 10/11
EAN / GTIN 4045197653390
Číslo výrobce 260919 10/11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku