{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost stopky | 10 mm | |
| Velikost destiček | 11 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| ISO kód držáku | STJCR/L 1010M11 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 1102.. | |
| Funkční šířka L4 | 10 mm | |
| Délka hlavy L1 | 16 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269021 1 | |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
| Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 260905 10/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197798039 | |
| Číslo výrobce | 260905 10/11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |