Opěrný kotouč X-LOCK SCM se středicím kolíkem, 115 mm

Artiklové číslo: 2608601723
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
Upínač nástroje systém X-LOCK

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608601723
EAN / GTIN 3165140959025
Číslo výrobce 2608601723
L-číslo L00590 2152
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Podložka X-LOCK SCM je díky speciálnímu suchému zipu ideální pro použití s netkanými kotouči SCM (úprava povrchu)
  • S centrovacím kolíkem je podložka ideálním řešením pro všechny netkané kotouče SCM se středovým otvorem
  • Podložky lze díky bezklíčovému systému X-LOCK rychle a snadno vyměnit.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 112 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 157 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,072 kg
  • Otáčky, max. min-1: 13300
  • Průměr mm: 115
  • Čistá hmotnost: 0,065 kg
  • Objem: 0,352 dm3
  • X-LOCK: ja