Opěrný kotouč X-LOCK, 125 mm, tvrdý

Artiklové číslo: 2608601716
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
Upínač nástroje systém X-LOCK

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608601716
EAN / GTIN 3165140938525
Číslo výrobce 2608601716
L-číslo L00590 2155
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Tvrdá podložka X-LOCK je ideální pro hrubé broušení (zrnitost P50 a hrubší)
  • Je charakteristická obzvláště tuhou konstrukcí s více drážkami, která zajišťuje maximální přítlak mezi kotoučem a obrobkem a umožňuje tak těžké a velmi agresivní brusné práce
  • Pro pohodlnou práci zajišťuje šikmý povrch opěrné podložky ergonomickou polohu při broušení
  • Opěrná podložka ze žáruvzdorného plastu vyztuženého skelnými vlákny je mimořádně odolná proti teplotám a odolná proti zlomení
  • Díky bezklíčovému systému X-LOCK lze opěrné podložky rychle a snadno vyměnit.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 123 mm
  • Rozměr výšky: 16 mm
  • Rozměr délky: 173 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,12 kg
  • Otáčky, max. min-1: 12250
  • Průměr mm: 125
  • Čistá hmotnost: 0,104 kg
  • Objem: 0,34 dm3
  • X-LOCK: ja

Vhodné produkty