{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | GARANT Master | |
| ⌀ stopky Ds | 25 mm | |
| Velikost destiček | 12 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
| Tvar stopky | Ocel | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | A25R SCLCR/L12 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 1204.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 27 mm | |
| Středové přesazení L3 | 13,5 mm | |
| Upínací výška L2 | 23 mm | |
| Délka hlavy L1 | 43 mm | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 9 | |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 260030 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4062406575793 | |
| Číslo výrobce | 260030 25/12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |