{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Řezný materiál | PR015S | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | S | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | MU | |
| Tolerance | M | |
| Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
| Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 25 m/min - 70 m/min | |
| Povlak | Megacoat Hard | |
| Počet výměn/řezání | 6 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 252112 PR015S | |
| EAN / GTIN | 4960664837649 | |
| Číslo výrobce | TLJ08636 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |