• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnický držák Eco PWLNR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky WN.., pravý

Artiklové číslo: 251904 16/08
Sleva
5 099,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Eco
Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 8 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku PWLNR/L 1620X08
Vhodná vyměnitelná břitová destička WN.. 0804..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 34 mm
Celková délka L 81 mm
Podložka 259031 19
Klinek 259015 3
Šroubek klínku 259018 3
Pružina 259046 1
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251904 16/08
EAN / GTIN 4045197651129
Číslo výrobce 251904 16/08
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny