Soustružnický držák MVVNN 93°, pro vyměnitelné břitové destičky VN.., neutrální

Artiklové číslo: 251712 20/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití neutrální
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku MVVNN 2020K16
Vhodná vyměnitelná břitová destička VN.. 1604..
Funkční šířka L4 neutrální držáky 10 mm
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky 45 mm
Celková délka L neutrální držák 125 mm
Podložka 259031 39
Šroub pro podložku 259025 3
Upínka 259038 2
Šroub pro upínací příložku 259021 1
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251712 20/16
EAN / GTIN 4045197649751
Číslo výrobce 251712 20/16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty