{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMM 150616 | |
| Rohový rádius | 1,6 mm | |
| Řezný materiál | HB7130-2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | M | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | VR | |
| Hloubka řezu ap | 2 mm - 10 mm | |
| Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,9 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 200 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 8 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | Hrubování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 251390 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515023085 | |
| Číslo výrobce | 251390 HB7130-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |