Soustružnický držák Pro Eco DDJNR 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DD.., vpravo

Artiklové číslo: 250632 25/15
Sleva
2 104,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku PDJNR/L 2525M15
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 36 mm
Celková délka L 150 mm
Podložka 259034 2
Klinek 259016 1
Šroubek klínku 259019 2
Pružinový kolík 259045 1
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250632 25/15
EAN / GTIN 4069515004039
Číslo výrobce 250632 25/15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Cílené chlazení na břitu.

Náhradní díl:

Vysokotlaká spojovací hadice č. 269207; konektor pro připojení chladicí kapaliny č. 269208

Poznámka:

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty